{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 46 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dĺžka kľúča L | 500 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 18 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 28 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613500 46 | |
EAN/GTIN | 4018754019038 | |
Číslo výrobcu | 40084646 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoploché kľúče 46
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
96 kus/y s okamžitým dodaním
129,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
218 kus/y s okamžitým dodaním
44,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
792 kus/y s okamžitým dodaním
46,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 18 | 18 | 18 |
Nastavenie krúžku | 15 | 15 | 15 |
Dĺžka kľúča L | 500 | 492 | 492 |
Rozmer cez steny | 46 | 46 | 46 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |