{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 13 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dĺžka kľúča L | 160 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 6,5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 11 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613500 13 | |
EAN/GTIN | 4018754018789 | |
Číslo výrobcu | 40081313 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoploché kľúče 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 127 kus/y s okamžitým dodaním
12,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 306 kus/y s okamžitým dodaním
4,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 670 kus/y s okamžitým dodaním
4,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
maximálna výška rozovretia h1 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | chrómovaná | chrómovaná |
Nastavenie krúžku | 15 | 15 | 15 |
Dĺžka kľúča L | 160 | 170 | 206 |
maximálna výška krúžku h2 max | 11 | 11 | 10 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |