{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 27 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dĺžka kľúča L | 300 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 13 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 18 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613500 27 | |
EAN/GTIN | 4018754018925 | |
Číslo výrobcu | 40082727 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Očkoploché kľúče, Rozmer cez steny: 27mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
318 kus/y s okamžitým dodaním
31,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
482 kus/y s okamžitým dodaním
12,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 331 kus/y s okamžitým dodaním
12,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 322 kus/y s okamžitým dodaním
21,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | fosfátovaný | chrómovaná | matne chrómované |
Dĺžka kľúča L | 300 mm | 310 mm | 310 mm | 300 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |