Očkoploché kľúče, Rozmer cez steny: 36mm

Č. pol.: 613500 36
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
125 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 36 mm
Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Dĺžka kľúča L 460 mm
maximálna výška rozovretia h1 15 mm
maximálna výška krúžku h2 max 24 mm
Nastavenie krúžku 15 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál chróm-legovaná oceľ
Povrch povrch chrómovaný cez nikel
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 613500 36
EAN/GTIN 4018754019007
Číslo výrobcu 40083636

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.
S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily. Očková strana s profilom AS-Drive. (veľ. 3,2 − 5 so 6-hranom).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.

Poznámka:

Výhody:
  • Skrutky sú uchytené na bokoch. – Skrutky sú chránené. − Dlhšia životnosť skrutky.
  • Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom. – Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Očkoploché kľúče, Rozmer cez steny: 36mm

Očkoploché kľúče, Rozmer cez steny: 36mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
125 kus/y s okamžitým dodaním
74,46 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
431 kus/y s okamžitým dodaním
30,98 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 101 kus/y s okamžitým dodaním
31,29 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
548 kus/y s okamžitým dodaním
46,07 €
maximálna výška rozovretia h1 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
Povrch povrch chrómovaný cez nikel fosfátovaný chrómovaná matne chrómované
Dĺžka kľúča L 460 mm 400 mm 400 mm 460 mm
Rozmery cez steny metrické metrické metrické metrické
Materiál chróm-legovaná oceľ Chróm-vanadiová oceľ Chróm-vanadiová oceľ Chróm-vanadiová oceľ
maximálna výška krúžku h2 max 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm
Druh produktu Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka