{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 36 mm | |
Dĺžka kľúča L | 400 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 15 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 24 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | fosfátovaný | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613900 36 | |
EAN/GTIN | 4045197385277 | |
Číslo výrobcu | 613900 36 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Očkoploché kľúče, fosfátovaný, Rozmer cez steny: 36mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
343 kus/y s okamžitým dodaním
30,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 714 kus/y s okamžitým dodaním
31,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
698 kus/y s okamžitým dodaním
46,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Povrch | fosfátovaný | chrómovaná | matne chrómované |
Dĺžka kľúča L | 400 mm | 400 mm | 460 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |