{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 10 mm | |
Dĺžka kľúča L | 140 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 9 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | fosfátovaný | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613900 10 | |
EAN/GTIN | 4045197348661 | |
Číslo výrobcu | 613900 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoploché kľúče 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 017 kus/y s okamžitým dodaním
3,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 106 kus/y s okamžitým dodaním
3,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 642 kus/y s okamžitým dodaním
6,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Dĺžka kľúča L | 140 mm | 140 mm | 125 mm |
Rozmer cez steny | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |