{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 11 mm | |
Dĺžka kľúča L | 150 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 5,5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 10 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | fosfátovaný | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613900 11 | |
EAN/GTIN | 4045197385123 | |
Číslo výrobcu | 613900 11 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoploché kľúče 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
259 kus/y s okamžitým dodaním
3,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
304 kus/y s okamžitým dodaním
6,47 €
3,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nastavenie krúžku | 15 | 15 |
Dĺžka kľúča L | 150 | 205 |
Rozmer cez steny | 11 | 11 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-molybdénová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 10 | 9 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |