{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 25 mm | |
Dĺžka kľúča L | 290 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 12 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 16 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | fosfátovaný | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613900 25 | |
EAN/GTIN | 4045197441577 | |
Číslo výrobcu | 613900 25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Očkoploché kľúče, fosfátovaný, Rozmer cez steny: 25mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
12,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
457 kus/y s okamžitým dodaním
13,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 12 mm | 12 mm |
Povrch | fosfátovaný | chrómovaná |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Rozmer cez steny | 25 mm | 25 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 16 mm | 16 mm |