{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 6 mm | |
Dĺžka kľúča L | 100 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 4 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 6 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | fosfátovaný | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613900 6 | |
EAN/GTIN | 4045197385093 | |
Číslo výrobcu | 613900 6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Očkoploché kľúče, fosfátovaný, Rozmer cez steny: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
508 kus/y s okamžitým dodaním
3,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 506 kus/y s okamžitým dodaním
3,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
5,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Povrch | fosfátovaný | chrómovaná | matne chrómované |
Dĺžka kľúča L | 100 mm | 100 mm | 105 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |