Očkoploché kľúče, fosfátovaný, Rozmer cez steny: 18mm

Č. pol.: 613900 18
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
814 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 18 mm
Dĺžka kľúča L 220 mm
maximálna výška rozovretia h1 9 mm
maximálna výška krúžku h2 max 14 mm
Nastavenie krúžku 15 Stupeň
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch fosfátovaný
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 613900 18
EAN/GTIN 4045197385178
Číslo výrobcu 613900 18

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, fosfátovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Očkoploché kľúče, fosfátovaný, Rozmer cez steny: 18mm

Očkoploché kľúče, fosfátovaný, Rozmer cez steny: 18mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
814 kus/y s okamžitým dodaním
6,14 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 926 kus/y s okamžitým dodaním
6,14 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 319 kus/y s okamžitým dodaním
11,75 €
maximálna výška rozovretia h1 9 mm 9 mm 9 mm
Povrch fosfátovaný chrómovaná matne chrómované
Dĺžka kľúča L 220 mm 220 mm 200 mm
Rozmer cez steny 18 mm 18 mm 18 mm
Rozmery cez steny metrické metrické metrické
Materiál Chróm-vanadiová oceľ Chróm-vanadiová oceľ Chróm-vanadiová oceľ
maximálna výška krúžku h2 max 14 mm 14 mm 14 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka