{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 18 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dĺžka kľúča L | 200 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 9 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 14 mm | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613600 18 | |
EAN/GTIN | 4062406220532 | |
Číslo výrobcu | 613600 18 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoploché kľúče 18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
589 kus/y s okamžitým dodaním
11,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
882 kus/y s okamžitým dodaním
6,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 373 kus/y s okamžitým dodaním
6,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Povrch | matne chrómované | fosfátovaný | chrómovaná |
Dĺžka kľúča L | 200 mm | 220 mm | 220 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |