{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 30 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dĺžka kľúča L | 330 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 14 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 20 mm | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613600 30 | |
EAN/GTIN | 4062406220129 | |
Číslo výrobcu | 613600 30 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoploché kľúče 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 271 kus/y s okamžitým dodaním
25,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 117 kus/y s okamžitým dodaním
15,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
Povrch | matne chrómované | chrómovaná |
Dĺžka kľúča L | 330 | 340 |
Rozmer cez steny | 30 | 30 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |