{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 12 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dĺžka kľúča L | 140 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 5,5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 10 mm | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613600 12 | |
EAN/GTIN | 4062406220044 | |
Číslo výrobcu | 613600 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoploché kľúče 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 075 kus/y s okamžitým dodaním
7,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 833 kus/y s okamžitým dodaním
7,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 5,5 | 6 |
Povrch | matne chrómované | povrch chrómovaný cez nikel |
Dĺžka kľúča L | 140 | 180 |
Rozmer cez steny | 12 | 12 |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | chróm-legovaná oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 10 | 9 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |