{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 17 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dĺžka kľúča L | 190 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 8 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 13 mm | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613600 17 | |
EAN/GTIN | 4062406220075 | |
Číslo výrobcu | 613600 17 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Očkoploché kľúče, Rozmer cez steny: 17mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 109 kus/y s okamžitým dodaním
10,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 931 kus/y s okamžitým dodaním
5,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 135 kus/y s okamžitým dodaním
5,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Povrch | matne chrómované | fosfátovaný | chrómovaná |
Dĺžka kľúča L | 190 mm | 210 mm | 210 mm |
Rozmer cez steny | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |