{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 21 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dĺžka kľúča L | 260 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 10 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 15 mm | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613600 21 | |
EAN/GTIN | 4062406220556 | |
Číslo výrobcu | 613600 21 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoploché kľúče 21
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
743 kus/y s okamžitým dodaním
15,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
238 kus/y s okamžitým dodaním
14,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
Povrch | matne chrómované | povrch chrómovaný cez nikel |
Rozmer cez steny | 21 | 21 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | chróm-legovaná oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 15 | 13,5 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |