{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 10 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dĺžka kľúča L | 125 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 9 mm | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613600 10 | |
EAN/GTIN | 4062406220020 | |
Číslo výrobcu | 613600 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Očkoploché kľúče 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 162 kus/y s okamžitým dodaním
6,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 024 kus/y s okamžitým dodaním
3,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 5 | 5 |
Povrch | matne chrómované | chrómovaná |
Dĺžka kľúča L | 125 | 140 |
Rozmer cez steny | 10 | 10 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |