{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 14 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dĺžka kľúča L | 165 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 6,5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 12 mm | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613600 14 | |
EAN/GTIN | 4062406220068 | |
Číslo výrobcu | 613600 14 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoploché kľúče 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 182 kus/y s okamžitým dodaním
8,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
335 kus/y s okamžitým dodaním
4,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 284 kus/y s okamžitým dodaním
4,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Dĺžka kľúča L | 165 mm | 180 mm | 180 mm |
Rozmer cez steny | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |