Očkoploché kľúče, Rozmer cez steny: 19mm

Č. pol.: 613600 19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 882 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 19 mm
Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Dĺžka kľúča L 230 mm
maximálna výška rozovretia h1 9 mm
maximálna výška krúžku h2 max 14 mm
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch matne chrómované
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 613600 19
EAN/GTIN 4062406220082
Číslo výrobcu 613600 19

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.
S optimalizovaným profilom stopky pre špeciálne uchopenie a ergonomickú prácu. S mimoriadnou životnosťou a odolnosťou. Očková strana s profilom HT-Drive.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, bez odlupovania, matne chrómovaná.

Poznámka:

HT-Drive – mimoriadne presný profil.
Výhoda:
  • Skrutky sú uchytené na bokoch. – Skrutky sú chránené. − Dlhšia životnosť skrutky.
  • Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom. – Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Očkoploché kľúče, Rozmer cez steny: 19mm

Očkoploché kľúče, Rozmer cez steny: 19mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 882 kus/y s okamžitým dodaním
12,38 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 772 kus/y s okamžitým dodaním
6,93 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 581 kus/y s okamžitým dodaním
6,93 €
maximálna výška rozovretia h1 9 mm 9 mm 9 mm
Povrch matne chrómované fosfátovaný chrómovaná
Dĺžka kľúča L 230 mm 230 mm 230 mm
Rozmer cez steny 19 mm 19 mm 19 mm
Rozmery cez steny metrické metrické metrické
Materiál Chróm-vanadiová oceľ Chróm-vanadiová oceľ Chróm-vanadiová oceľ
maximálna výška krúžku h2 max 14 mm 14 mm 14 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka