{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 8 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dĺžka kľúča L | 115 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 4,5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 7 mm | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613600 8 | |
EAN/GTIN | 4062406220013 | |
Číslo výrobcu | 613600 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoploché kľúče 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 509 kus/y s okamžitým dodaním
5,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 988 kus/y s okamžitým dodaním
6,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
maximálna výška rozovretia h1 | 4,5 | 5 |
Dĺžka kľúča L | 115 | 145 |
Rozmer cez steny | 8 | 8 |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | chróm-legovaná oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 7 | 7 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |