{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 24 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dĺžka kľúča L | 280 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 12 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 16 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613500 24 | |
EAN/GTIN | 4018754018895 | |
Číslo výrobcu | 40082424 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Očkoploché kľúče 24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
326 kus/y s okamžitým dodaním
26,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 229 kus/y s okamžitým dodaním
11,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 431 kus/y s okamžitým dodaním
16,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | chrómovaná | matne chrómované |
Dĺžka kľúča L | 280 | 280 | 280 |
Rozmer cez steny | 24 | 24 | 24 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |