{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 24 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dĺžka kľúča L | 280 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 12 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 16 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613950 24 | |
EAN/GTIN | 4045197159885 | |
Číslo výrobcu | 613950 24 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Očkoploché kľúče, chrómovaná, Rozmer cez steny: 24mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 638 kus/y s okamžitým dodaním
11,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
951 kus/y s okamžitým dodaním
10,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 955 kus/y s okamžitým dodaním
16,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Povrch | chrómovaná | fosfátovaný | matne chrómované |
Dĺžka kľúča L | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |