{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 16 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dĺžka kľúča L | 200 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 8 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 13 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613950 16 | |
EAN/GTIN | 4045197159823 | |
Číslo výrobcu | 613950 16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoploché kľúče 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 706 kus/y s okamžitým dodaním
5,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
219 kus/y s okamžitým dodaním
6,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná |
Nastavenie krúžku | 15 | 15 |
Dĺžka kľúča L | 200 | 242 |
Rozmer cez steny | 16 | 16 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
maximálna výška krúžku h2 max | 13 | 11 |