{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 34 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dĺžka kľúča L | 380 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 14 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 21 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613950 34 | |
EAN/GTIN | 4045197442437 | |
Číslo výrobcu | 613950 34 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoploché kľúče 34
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
268 kus/y s okamžitým dodaním
30,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
230 kus/y s okamžitým dodaním
40,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
563 kus/y s okamžitým dodaním
39,52 €
19,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
maximálna výška rozovretia h1 | 14 | 14 | 13 |
Povrch | chrómovaná | matne chrómované | povrch chrómovaný cez nikel |
Rozmer cez steny | 34 | 34 | 34 |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | chróm-legovaná oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 21 | 21 | 18 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |