{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 21 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dĺžka kľúča L | 250 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 10 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 15 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613950 21 | |
EAN/GTIN | 4045197159861 | |
Číslo výrobcu | 613950 21 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoploché kľúče 21
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 946 kus/y s okamžitým dodaním
8,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
649 kus/y s okamžitým dodaním
15,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 10 | 10 |
Norma | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 |
Povrch | chrómovaná | matne chrómované |
Dĺžka kľúča L | 250 | 260 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 15 | 15 |