Dielenský vozík vrátane súpravy univerzálneho náradia, 241 ks, pre 7 zásuvky 1

Č. pol.: 689500 1
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet zásuviek 7
Druh produktu Dielenský vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 689500 1
EAN/GTIN 4067263129516
Číslo výrobcu 689500 1

Popis

Prevedenie:

Kompaktný dielenský vozík so 7 zásuvkami. Zásuvky sú vybavené 241-dielnou súpravou univerzálneho náradia HOLEX, ktorá obsahuje: Skrutkové kľúče, kliešte, 1/4-palcové a 1/2-palcové nástrčné kľúče, úderové nástroje, kliešte na poistné krúžky, skrutkovače a príslušenstvo. Náradie v horných 6 zásuvkách je umiestnené presne v dvojfarebných PE vložkách z tuhej peny, čo znamená, že každé náradie má svoje definované miesto v dielenskom vozíku. Náradie v spodnej zásuvke je možné voľne vkladať a individuálne ho doplniť o ďalšie nástroje.

Rozsah dodávky:

Dielenský vozík s plným výsuvom a 7 zásuvkami: 1 × Č. 914705 Veľ. 7
Meracie prístroje a príslušenstvo – 22-dielne: 1× Č. 689501 Veľ. 1 vložka z tvrdej peny
1× č. 081437 BLACK LED baterka, s batériami
1× č. 085154 permanentný popisovač Dura-Ink® 15 veľ. B
1× č. 096845 veľ. CLEAR ochranné okuliare s pásom
1× č. 410200 veľ. 150 posuvné meradlo s nóniom 1/20
1× č. 458800 veľ. HM rovná karbidová rysovacia ihla
1× č. 461805 veľ. 300 oceľové meradlo pružné, úzke, z nehrdzavejúcej ocele, matný povrch s delením na zadnej strane
1× č. 462014 veľ. 3 zvinovací meter mm/palec, odčítanie
1× č. 466200 plastový skladací meter veľ. 2
1× č. 467436 hliníková vodováha veľ. 400, s magnetom
1× č. 844525 nôž na káble veľ. 1F s plastovou rukoväťou, skladací
1× č. 845010 veľ. 10 súprava odlamovacích nožov 10-dielna, 18 mm „experience“
1× č. 845039 veľ. 160 univerzálny nôž s rukoväťou zo zinku odlievaného pod tlakom, pre 18 mm čepele
1× č. 452600 veľ. 150X100 príložný uholník, presnosť 2
Súprava skrutkových kľúčov – 21-dielna: 1× č. 689501 veľ. 2 vložka z tvrdej peny
1× č. 613950 veľ. 21, 22 očkoploché kľúče
1× č. 613960 veľ. 9 súprava očkoplochých kľúčov
1× č. 614805 veľ. 7; 8; 10; 13; 17 otvorený kľúč/kľúč očkový račňový
1× č. 622201 veľ. 7; 8; 10; 13 nástrčný kľúč s rukoväťou, dlhý
1× č. 813961, veľkosť 200, nastaviteľný kľúč s krytom rukoväte
Súprava nástrčných kľúčov 1/4; 1/2-palcový, 115-dielna: 1× č. 689501 veľ. 3 vložka z tvrdej peny
1× č. 631020 veľ. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 šesťhranná vložka, 1/4 palca
1× č. 631720 veľ. 3; 4; 5 6-hranná vložka skrutkovača, 1/4 palca, krátky
1× č. 632090 veľ. 1/4 račňa obojstranná, 1/4 palcov s vyhadzovačom
1× č. 632420 veľ. 50, 100 predĺženie, 1/4 palca
1× č. 633029 veľ. 116 priečna rukoväť, 1/4 palca
1× č. 633520 veľ. 1/4 kardanový kĺb 1/4 palca
1× č. 640190 veľ. 1/2 račňa obojstranná, 1/2 palcov s vyhadzovačom
1× č. 641020 veľ. 125, 255 predĺženie, 1/2 palca
1× č. 641320 veľ. 295 priečna rukoväť, 1/2 palca
1× č. 641620 veľ. 1/2 kardanový kĺb, 1/2 palca
1× č. 642120 veľ. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 12 šesťhranná vložka, 1/2 palca
1× č. 643220 veľ. 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17, šesťhranná vložka skrutkovača, 1/2 palca
1× č. 675597 veľ. 71, sortiment bitov, 71 kusov
1× č. 676566 veľ. 1 zásobník s držiakmi skrutiek s 1/4-palcovými bitmi, s račňou a magnetom
1× č. 676668 veľ. 60 držiak skrutkovača s magnetom pre 1/4 palcové bity
1× č. 676950 veľ. 4/4 adaptér so šesťhrannou stopkou C 6,3 1/4 palca
Súprava skrutkovačov – 32-dielna: 1× č. 689501 Veľ. 4 vložka z tvrdej peny
Skrutkovač na skrutky Torx® 1x č. 625701 veľ. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
1× č. 627225 súprava 6-uhlových skrutkovačov veľkosti 9, poniklované
1× č. 660701 veľ. 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8; 10 skrutkovač pre drážky, so silovou rukoväťou
1× č. 664201 veľ. 4; 5,5; 6,5 skrutkovač pre drážky, krátky
1× č. 668401 veľ. 0; 1; 2; 3 skrutkovač pre Phillips, so silovou rukoväťou
1× č. 668471 veľ. 1, 2 skrutkovač pre Phillips, krátky
Súprava klieští – 12-dielna: 1× č. 689501 Veľ. 5 vložka z tvrdej peny
1× č. 702995 kombinované kliešte s vanádiom, veľkosť 180, hladké, s 2-zložkovými krytmi rukoväti
1× č. 706145 veľ. 250 vodárenské kliešte atramentované, s krytmi rukoväti
1× č. 713195 veľ. 200 ploché okrúhle kliešte rovné, hladké, s krytmi rukoväti
1× č. 713595 veľ. 200 ploché okrúhle kliešte zahnuté, hladké, s krytmi rukoväti
1× č. 719805 Veľkosť J1, J2 vnútorné kliešte na poistné krúžky, tvar C, rovné čeľuste
1× č. 719905 veľkosť A1, A2 vonkajšie kliešte na poistné krúžky, tvar A, rovné čeľuste
1× č. 725245 veľ. 160 bočné štiepacie kliešte, s krytmi rukoväti
1× č. 818305 malá rezačka rúr so 4 vodiacimi kladkami
1× č. 860351 veľkosť 50 pružinová svorka
Sortiment brúsnych a úderových nástrojov – 18 kusov: 1× č. 689501 Veľ. 6 vložka z tvrdej peny
1× č. 517420 veľkosť 250 súprava pilníkov s 2-zložkovou rukoväťou, 5-dielna v rolovacej taške
1× č. 557660 veľ. F univerzálny abrazívny čistič
1× č. 575000 veľkosť 4 drôtená ručná kefa, hladký oceľový drôt 0,35 mm
1x vyrážač závlačiek s vodiacim puzdrom č. 748000 veľ. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9
1× č. 750530 veľ. 500 zámočnícke kladivo s 3-zložkovou rukoväťou
1× č. 755500 veľ. A400 gumové kladivo čierne
Doplnkový článok – 21 kusov: 1× č. 081670 veľ. 500 magnetický zdvihák flexibilný
1× č. 115051 veľ. 1-10 súprava špirálových vrtákov HSS HOLEX CleverDrill č. 114031 s kazetou
1× č. 580800 veľ. kovový luk s rukoväťou, s bimetalovým ostrím, 24 zubov
1× č. WM0002 veľ. E hracie karty Hlava ovce

Poznámka:

Náradie sa dodáva uvoľnené. Expedícia osadeného dielenského vozíka 689500 veľ. 1 je možné len v rámci EÚ.