Očkoploché kľúče, chrómovaná, Rozmer cez steny: 15mm

Č. pol.: 613950 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 836 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 15 mm
Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Dĺžka kľúča L 190 mm
maximálna výška rozovretia h1 7 mm
maximálna výška krúžku h2 max 12 mm
Nastavenie krúžku 15 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 613950 15
EAN/GTIN 4045197159816
Číslo výrobcu 613950 15

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Očkoploché kľúče, chrómovaná, Rozmer cez steny: 15mm

Očkoploché kľúče, chrómovaná, Rozmer cez steny: 15mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 836 kus/y s okamžitým dodaním
5,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
772 kus/y s okamžitým dodaním
4,89 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
287 kus/y s okamžitým dodaním
9,46 €
maximálna výška rozovretia h1 7 mm 7 mm 7 mm
Povrch chrómovaná fosfátovaný matne chrómované
Dĺžka kľúča L 190 mm 190 mm 170 mm
Rozmer cez steny 15 mm 15 mm 15 mm
Rozmery cez steny metrické metrické metrické
maximálna výška krúžku h2 max 12 mm 12 mm 12 mm
Druh produktu Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka