{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 42 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ D3 | 21 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 2,5 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 43 mm | |
Montážny závit M | M16 | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 63 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 82 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,85 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 20,3 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XD.. 1205 | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 12 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221905 42/4 | |
EAN/GTIN | 4056544199317 | |
Číslo výrobcu | 6025562 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX 42/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
408,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
360,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
342,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
381,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Použitie frézy | Cirkulárna fréza ;Kruhové frézovanie ;Ramping | Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie |
Celková dĺžka Lcelk | 43 | 42 | 47 | 47 |
⌀ rezných hrán DC | 42 | 42 | 42 | 42 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 21 | 21 | 30 | 32 |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 63 | 63 | 72 | 74 |
Dĺžka rampy L pre αmax | 20,3 | 20,5 | 27,43 | 29,55 |