{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ D3 | 9 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 0,9 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 35 mm | |
Montážny závit M | M10 | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 29 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 38 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,4 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 8,2 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XP.. 0603 | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 06 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221905 20/3 | |
EAN/GTIN | 2050002058507 | |
Číslo výrobcu | 5681122 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX 20/3
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
377,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
227,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
238,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie |
Celková dĺžka Lcelk | 35 mm | 28 mm | 30 mm |
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 9 mm | 12 mm | 14 mm |
Dĺžka rampy L pre αmax | 8,2 mm | 10,13 mm | 12,4 mm |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |