{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 32 mm | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Konštrukcia drieku | so závitom | |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | |
Stratégia rezania | HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Maximálna hĺbka rezu ap max | 1,5 mm | |
Celková dĺžka Lges | 43 mm | |
Prídržný závit M | M16 | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. | 49 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 62 mm | |
Uhol valenia αmax. | 0,88 Stupeň | |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 16,3 mm | |
Zodpovedajúca vložka | XD.. 0904 | |
Veľkosť vložky | 09 | |
Vložte skrutku | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Typ výrobku | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221905 32/3 | |
EAN/GTIN | 2050002058538 | |
Číslo výrobcu | 5660448 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, so závitom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 32/3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
422,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
323,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
266,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
305,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie |
Celková dĺžka Lges | 43 mm | 42 mm | 47 mm | 47 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno |
Zodpovedajúca vložka | XD.. 0904 | XD.. 09T308 | XDM.090416 | XOMU094812 |
Stratégia rezania | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 17 mm | 16 mm | 20 mm | 22 mm |
Uhol valenia αmax. | 0,88 Stupeň | 1,11 Stupeň | 1,97 Stupeň | 1,76 Stupeň |