{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 25 mm | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Konštrukcia drieku | so závitom | |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | |
Stratégia rezania | HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Maximálna hĺbka rezu ap max | 0,9 mm | |
Celková dĺžka Lges | 35 mm | |
Prídržný závit M | M12 | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. | 35 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 48 mm | |
Uhol valenia αmax. | 1,55 Stupeň | |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 9,3 mm | |
Zodpovedajúca vložka | XP.. 0603 | |
Veľkosť vložky | 06 | |
Vložte skrutku | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Typ výrobku | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221905 25/3 | |
EAN/GTIN | 2050002058514 | |
Číslo výrobcu | 5665964 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, so závitom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 25/3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
410,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
202,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
296,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
198,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
247,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
237,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | Cirkulárna fréza; Ramping | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza; Ramping | Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping | Cirkulárna fréza; Ramping |
Celková dĺžka Lges | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
Zodpovedajúca vložka | XP.. 0603 | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | CPHX 09T3.. | RPK.10T3M0T |
Rezanie -⌀ DC. | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Typ výrobku | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |