{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Fréza vhodná pre tvar dosky | oblé | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 35 mm | |
Montážny závit M | M12 | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 40 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 48 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 2 mm | |
Uhol rampy αmax | 3,22 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 12,45 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | RD..1003 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212135 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197406798 | |
Číslo výrobcu | 212135 25/3 |