{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 42 mm | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Fréza vhodná pre tvar dosky | oblé | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 42 mm | |
Montážny závit M | M16 | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 74 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 82 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 2 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,36 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 29,45 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | RD..1003 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212135 42/5 | |
EAN/GTIN | 4045197192752 | |
Číslo výrobcu | 212135 42/5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kopírovacia fréza 0° negatívna 42/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
243,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
244,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
323,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
360,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
359,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza ;Ramping | Cirkulárna fréza ;Ramping | Kruhové frézovanie ;Cirkulárna fréza ;Ramping | Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza ;Ramping |
Celková dĺžka Lcelk | 42 | 42 | 42 | 40 | 42 |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno | áno |
Prevedenie stopky | so závitom | so závitom | so závitom | so závitom | so závitom |
⌀ rezných hrán DC | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |