{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 42 mm | |
Počet rezných hrán z | 5 | |
Konštrukcia drieku | so závitom | |
Frézy vhodné pre tvar dosky | oblé | |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Ramping | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Celková dĺžka Lges | 42 mm | |
Prídržný závit M | M16 | |
Zodpovedajúca vložka | RD..1003 | |
Vložte súpravu skrutiek | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Typ výrobku | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212140 42/5 | |
EAN/GTIN | 4045197888914 | |
Číslo výrobcu | 212140 42/5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kopírovacia fréza 7° pozitívna, so závitom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 42/5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
244,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
243,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
323,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
360,15 €
264,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
359,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Ramping | Cirkulárna fréza; Ramping | Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza; Ramping |
Celková dĺžka Lges | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 40 mm | 42 mm |
Zodpovedajúca vložka | RD..1003 | RD..1003 | CPHX 09T3.. | ANGX10T308ZE.R | RPK.10T3M0T |
Konštrukcia drieku | so závitom | so závitom | so závitom | so závitom | so závitom |
Rezanie -⌀ DC. | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Typ výrobku | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |