RDHW 1003 MOTN, HB7505, Typ: HART

Č. pol.: 212245 HART

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    10,56 € / ks
  • Od 10 ks
    8,80 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 090 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička RDHW 1003 MOTN
Typ TVRDÁ
Typ HB7505
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,16 mm
Počet výmien/rezných hrán 1
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212245 HART
EAN/GTIN 4045197302489
Číslo výrobcu 212245 HART

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
275
Oceľ < 750 N/mm²
P
275
Oceľ < 900 N/mm²
P
250
Oceľ < 1100 N/mm²
P
160
Oceľ < 1400 N/mm²
P
125
Oceľ < 55 HRC
H
155
Oceľ < 60 HRC
H
140
Oceľ < 67 HRC
H
110
GG(G)
K
240
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Všetky otočné rezné platničky sú vhodné na použitie s 0° negatívnymi aj 7° pozitívnymi nosičmi.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.