Dokončovacia fréza 25/3

Č. pol.: 212538 25/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 25 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky so závitom
Použitie frézy Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping
Členenie britov nerovnaké
Stratégia obrábania HPC
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 3 mm
Celková dĺžka Lcelk 35 mm
Montážny závit M M12
vhodná otočná rezná platnička CPHX 09T3..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212538 25/3
EAN/GTIN 4062406098766
Číslo výrobcu 212538 25/3

Popis

Prevedenie:

Presná dokončovacia fréza pre extrémne efektívnu predúpravu a konečnú úpravu. Vďaka prepracovanej geometrii Wiper je vhodná na vynikajúce povrchové úpravy v kvalite brúsenia. Mimoriadna úspora času možná vďaka veľkému prekladaniu a vysokému posuvu zubov.

Použitie:

Typický nástoj pri zápustkovom kovaní a výrobe foriem.

Poznámka:

Momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 3,8 s čepeľou č. 674252 veľ. 15IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka