CPHX 09T305 ER ST1400

Č. pol.: 212572 ST1400

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    20,58 € / ks
  • Od 10 ks
    17,15 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
756 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CPHX 09T305 ER
    Typ ST1400
    Typ HB4015
    Rezný materiál HM
    Dĺžka Wiper axiálna 1 mm
    Dĺžka Wiper radiálna 2 mm
    Polomer rezania R1 0,5 mm
    Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 0,25 mm
    Hrúbka platne S 3.97 mm
    Počet výmien/rezných hrán 2
    Uhlový Polomer 0,5 mm
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 212572 ST1400
    EAN/GTIN 4062406099183
    Číslo výrobcu 212572 ST1400

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    400
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    380
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    360
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    340
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    320
    Oceľ < 55 HRC
    H
    200
    TOOLOX 33
    H
    250
    TOOLOX 44
    H
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    320
    INOX > 900 N/mm²
    M
    300
    GGG
    K
    320
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    Presnosť obvodovej hádzavosti ±0,020 mm.
    • Otočné platničky s vylepšenou geometriou Wiper pre účinné obrábanie pri zápustkovom kovaní a výrobe foriem.
    • Mimoriadna úspora času vďaka veľkému prekladaniu a vysokému posuvu zubov.
    • Otočné frézovacie platničky s radiálnou a axiálnou geometriou Wiper.

    Odporúčanie:

    Pre procesy čistého čelného frézovania znížte Vc o 30 %.

    Poznámka:

    Normované hodnoty pre ae=0,2 mm.
    Lwa znázorňuje axiálnu dĺžku Wiper.
    Lwr znázorňuje radiálnu dĺžku Wiper.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka