Dokončovacia fréza so závitom, pre otočné rezné platničky CPHX, ⌀ D / počet čepieľok Z: 35/4mm

Č. pol.: 212538 35/4
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 35 mm
Počet rezných hrán Z 4
Prevedenie stopky so závitom
Použitie frézy Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping
Členenie britov nerovnaké
Stratégia obrábania HPC
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 3 mm
Celková dĺžka Lcelk 42 mm
Montážny závit M M16
vhodná otočná rezná platnička CPHX 09T3..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 212538 35/4
EAN/GTIN 4062406098780
Číslo výrobcu 212538 35/4
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Presná dokončovacia fréza pre extrémne efektívnu predúpravu a konečnú úpravu. Vďaka prepracovanej geometrii Wiper je vhodná na vynikajúce povrchové úpravy v kvalite brúsenia. Mimoriadna úspora času možná vďaka veľkému prekladaniu a vysokému posuvu zubov.

Použitie:

Typický nástoj pri zápustkovom kovaní a výrobe foriem.

Poznámka:

Momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 3,8 s čepeľou č. 674252 veľ. 15IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka