Dokončovacia fréza 32/4

Č. pol.: 212538 32/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 32 mm
    Počet rezných hrán Z 4
    Prevedenie stopky so závitom
    Použitie frézy Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping
    Členenie britov nerovnaké
    Stratégia obrábania HPC
    Vnútorné chladenie áno
    Výmena nástrojov PowerCard
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 29 mm
    maximálna hĺbka rezu ap max 3 mm
    Celková dĺžka Lcelk 42 mm
    Montážny závit M M16
    vhodná otočná rezná platnička CPHX 09T3..
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
    Druh produktu Kopírovacia fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 212538 32/4
    EAN/GTIN 4062406098773
    Číslo výrobcu 212538 32/4

    Popis

    Prevedenie:

    Presná dokončovacia fréza pre extrémne efektívnu predúpravu a konečnú úpravu. Vďaka prepracovanej geometrii Wiper je vhodná na vynikajúce povrchové úpravy v kvalite brúsenia. Mimoriadna úspora času možná vďaka veľkému prekladaniu a vysokému posuvu zubov.

    Použitie:

    Typický nástoj pri zápustkovom kovaní a výrobe foriem.

    Poznámka:

    Momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 3,8 s čepeľou č. 674252 veľ. 15IP.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka