{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 66 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 3 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | CPHX 09T3.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212542 66/8 | |
EAN/GTIN | 4062406098681 | |
Číslo výrobcu | 212542 66/8 |