Dokončovacia fréza 52/7

Č. pol.: 212542 52/7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 52 mm
Počet rezných hrán Z 7
Prevedenie stopky s otvorom
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Výmena nástrojov PowerCard
maximálna hĺbka rezu ap max 3 mm
Celková dĺžka Lcelk 40 mm
⌀ polohovacieho otvoru 22 mm
vhodná otočná rezná platnička CPHX 09T3..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212542 52/7
EAN/GTIN 4062406098674
Číslo výrobcu 212542 52/7

Popis

Prevedenie:

Presná dokončovacia fréza pre extrémne efektívnu predúpravu a konečnú úpravu. Vďaka prepracovanej geometrii Wiper je vhodná na vynikajúce povrchové úpravy v kvalite brúsenia. Mimoriadna úspora času možná vďaka veľkému prekladaniu a vysokému posuvu zubov.

Použitie:

Typický nástoj pri zápustkovom kovaní a výrobe foriem.

Poznámka:

Momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 3,8 s čepeľou č. 674252 veľ. 15IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.