Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX 35/6

Č. pol.: 221905 35/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 35 mm
Počet rezných hrán Z 6
Prevedenie stopky so závitom
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping
Stratégia obrábania HPC
Vnútorné chladenie áno
⌀ D3 24 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 0,9 mm
Celková dĺžka Lcelk 43 mm
Montážny závit M M16
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 59 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 68 mm
Uhol rampy αmax 0,49 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 23,2 mm
vhodná otočná rezná platnička XP.. 0603
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 06
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229916 (T7; 0,8 Nm)
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221905 35/6
EAN/GTIN 4056544196316
Číslo výrobcu 6024320

Popis

Popis:

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukujú radiálne sily a odvádzajú ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka