{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ D3 | 11 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 2,5 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 43 mm | |
Montážny závit M | M16 | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 43 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 62 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,67 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 10,3 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XD.. 1205 | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 12 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221905 32/2 | |
EAN/GTIN | 4059782504790 | |
Číslo výrobcu | 5659132 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, so závitom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 32/2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
354,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
183,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
300,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
223,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka Lcelk | 43 mm | 42 mm | 42 mm | 47 mm |
Prevedenie stopky | so závitom | so závitom | so závitom | so závitom |
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 43 mm | 48 mm | 43 mm | 48 mm |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Dĺžka rampy L pre αmax | 10,3 mm | 11,92 mm | 10,5 mm | 12,34 mm |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |