Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, so závitom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 32/3Lmm

Č. pol.: 221905 32/3L
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 32 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky so závitom
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping
Stratégia obrábania HPC
Vnútorné chladenie áno
⌀ D3 11 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 2,5 mm
Celková dĺžka Lcelk 43 mm
Montážny závit M M16
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 43 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 62 mm
Uhol rampy αmax 1,67 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 10,3 mm
vhodná otočná rezná platnička XD.. 1205
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 12
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229908 (T15; 3,1 Nm)
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221905 32/3L
EAN/GTIN 4056544199096
Číslo výrobcu 6025280

Popis

Popis:

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukujú radiálne sily a odvádzajú ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.