{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ D3 | 21 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 0,9 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 43 mm | |
Montážny závit M | M16 | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 53 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 62 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,57 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 20,2 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XP.. 0603 | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 06 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221905 32/5 | |
EAN/GTIN | 2050002058521 | |
Číslo výrobcu | 5660062 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX 32/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
487,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
498,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
332,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 5 | 5 | 5 |
Montážny závit M | M16 | M16 | M16 |
vhodná otočná rezná platnička | XP.. 0603 | XD.. 070308 | ANGX10T308ZE.R |
⌀ D3 | 21 mm | 19 mm | 26 mm |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 53 mm | 51 mm | 58 mm |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |