{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Q | |
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 26 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
Montážny závit M | M16 | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 58 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 62 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,82 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 24,4 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | ANGX10T308ZE.R | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 213056 32/5 | |
EAN/GTIN | 4062406566593 | |
Číslo výrobcu | 213056 32/5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Mini 32/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
332,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
498,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 5 | 5 |
Montážny závit M | M16 | M16 |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Stratégia obrábania | HPC | HPC |
⌀ D3 | 26 | 19 |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 62 | 62 |
Uhol rampy αmax | 0,82 | 0,95 |