{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Q | |
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 39 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 95 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 40 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 48 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1,2 mm | |
Uhol rampy αmax | 2,74 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 12,55 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XOMU094812 | |
Uhol nastavenia k | 15 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 213000 25/2 | |
EAN/GTIN | 4062406266349 | |
Číslo výrobcu | 213000 25/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Double 25/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
287,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
263,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 39 | 39 |
⌀ rezných hrán DC | 25 | 25 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC |
⌀ D3 | 15 | 13 |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 40 | 38 |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 48 | 48 |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |