{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Q | |
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 40 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 100 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 54 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 62 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1,2 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,76 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 19,55 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XOMU094812 | |
Uhol nastavenia k | 15 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 213000 32/3 | |
EAN/GTIN | 4062406266363 | |
Číslo výrobcu | 213000 32/3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Double 32/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
351,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
325,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 40 | 40 |
Uhol nastavenia k | 15 | 16 |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie |
Celková dĺžka Lcelk | 100 | 100 |
vhodná otočná rezná platnička | XOMU094812 | XDM.090416 |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | stopka Weldon |
Dĺžka rampy L pre αmax | 19,55 | 17,43 |