{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | XOMU094812ZZER | |
Typ | UNI | |
Typ | HB415 | |
Rezný materiál | HM | |
odporúčaná hĺbka rezu ap max | 1 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1,5 mm | |
Programovací polomer pri ap max | 2 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Povrchová úprava | AlTiN | |
Uhlový Polomer | 1,2 mm | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 213036 UNI | |
EAN/GTIN | 4062406266608 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() XOMU094812ZZER UNI
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 882 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
25,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
21,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
477 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
23,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
19,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 581 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
20,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 6 | 6 | 6 |
Uhlový Polomer | 1,2 | 1 | 0,8 |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | XOMU094812ZZER | XNEX 080608 | XNEX 040308 |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Typ | HB415 | HBM20 | HB735 |
Typ | UNI | UNI | UNI |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie |