XOMU094812ZZER, HB4030, Typ: ST1400

Č. pol.: 213025 ST1400

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    25,92 € / ks
  • Od 10 ks
    21,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 470 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XOMU094812ZZER
Typ ST1400
Typ HB4030
Rezný materiál HM
odporúčaná hĺbka rezu ap max 1 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1,5 mm
Programovací polomer pri ap max 2 mm
Posuv fz na zub 1,1 mm
Počet výmien/rezných hrán 6
Povrchová úprava TiCn-Al2O3
Uhlový Polomer 1,2 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 213025 ST1400
EAN/GTIN 4062406266561
Číslo výrobcu 213025 ST1400

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1100 N/mm²
P
240
Oceľ < 1400 N/mm²
P
220
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Inovatívny koncept otočných rezných platničiek vďaka obojstranným otočným rezným platničkám s 3 reznými hranami (2 × 3 rezné hrany). Výkonné rezné materiály pre mimoriadne vysokú hospodárnosť.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5...1×D / ap max