XOMU094812ZZER, HB4430, Typ: TI

Č. pol.: 213032 TI
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    25,92 € / ks
  • Od 10 ks
    21,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 230 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XOMU094812ZZER
Typ TI
Typ HB4430
Rezný materiál HM
odporúčaná hĺbka rezu ap max 0,8 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1,5 mm
Programovací polomer pri ap max 2 mm
Posuv fz na zub 0,6 mm
Počet výmien/rezných hrán 3
Povrchová úprava PVD
Uhlový Polomer 1,2 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 213032 TI
EAN/GTIN 4062406266592
Číslo výrobcu 213032 TI

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Inovatívny koncept otočných rezných platničiek vďaka obojstranným otočným rezným platničkám s 3 reznými hranami (2 × 3 rezné hrany). Výkonné rezné materiály pre mimoriadne vysokú hospodárnosť.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5...1×D / ap max